STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-193.7-PA-W1

  • ERIKS:11355995
  • Hersteller:1110004506
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
273 mm
Nennabmessungen Rohr
DN175 in
Gewindelänge
105 mm
Außendurchmesser Rohr
193.7 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
218 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja