CHF 36.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB+RUL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindemaß metrisch | 16 |
Höhe | 273 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN175 in |
Gewindelänge | 105 mm |
Außendurchmesser Rohr | 191 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 218 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 4 |
Mit Sattelstück | Ja |