STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-159-PP-W1

  • ERIKS:11355960
  • Hersteller:1110004471
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
247 mm
Nennabmessungen Rohr
DN150 in
Gewindelänge
105 mm
Außendurchmesser Rohr
159 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
192 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja