STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-159-PA-W5

  • ERIKS:14396826
  • Hersteller:1110013772
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUL
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
247 mm
Nennabmessungen Rohr
DN150 in
Gewindelänge
105 mm
Außendurchmesser Rohr
159 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
192 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja