STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-139.7-PP-W32

  • ERIKS:11356161
  • Hersteller:1110008752
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
217 mm
Nennabmessungen Rohr
DN125 in
Gewindelänge
105 mm
Außendurchmesser Rohr
139.7 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
164 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja