STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-133-PA-W1

  • ERIKS:11355990
  • Hersteller:1110004501
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
217 mm
Gewindelänge
105 mm
Nennabmessungen Rohr
DN125 in
Außendurchmesser Rohr
133 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
164 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja