CHF 70.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB+RUL |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Gewindemaß metrisch | 16 |
Höhe | 190 mm |
Gewindelänge | 105 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN100 in |
Außendurchmesser Rohr | 108 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 136 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 4 |
Mit Sattelstück | Ja |