STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-108-PP-W32

  • ERIKS:11356163
  • Hersteller:1110008848
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
190 mm
Gewindelänge
105 mm
Nennabmessungen Rohr
DN100 in
Außendurchmesser Rohr
108 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
136 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja