STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-108-PA-W5

  • ERIKS:14396818
  • Hersteller:1110013991
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUL
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
190 mm
Nennabmessungen Rohr
DN100 in
Gewindelänge
105 mm
Außendurchmesser Rohr
108 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
136 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja