CHF 30.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB+RUK |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Gewindemaß metrisch | 12 |
Höhe | 152 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN80 in |
Gewindelänge | 82 mm |
Außendurchmesser Rohr | 88.9 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 106 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 4 |
Mit Sattelstück | Ja |