STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit kurzer Rohrauflagel RB+RUK-88.9-PA-W1

  • ERIKS:11355924
  • Hersteller:1110004434
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
12
Höhe
152 mm
Gewindelänge
82 mm
Nennabmessungen Rohr
DN80 in
Außendurchmesser Rohr
88.9 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
106 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja