STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit kurzer Rohrauflagel RB+RUK-76.1-PP-W5

  • ERIKS:14396815
  • Hersteller:1110026138
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUK
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
12
Höhe
135 mm
Gewindelänge
77 mm
Nennabmessungen Rohr
DN65 in
Außendurchmesser Rohr
76.1 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
94 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja