CHF 7.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB+RUK |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewindemaß metrisch | 12 |
Höhe | 118 mm |
Gewindelänge | 63 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN50 in |
Außendurchmesser Rohr | 60.3 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 76 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 4 |
Mit Sattelstück | Ja |