STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit kurzer Rohrauflagel RB+RUK-57-PP-W1

  • ERIKS:11355889
  • Hersteller:1110004399
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
12
Höhe
118 mm
Nennabmessungen Rohr
DN50 in
Gewindelänge
63 mm
Außendurchmesser Rohr
57 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
76 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja