STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit kurzer Rohrauflagel RB+RUK-508-PP-W32

  • ERIKS:14396807
  • Hersteller:6100065601
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
24
Höhe
627 mm
Nennabmessungen Rohr
DN500 in
Gewindelänge
145 mm
Außendurchmesser Rohr
508 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
554 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja