CHF 86.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB+RUK |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindemaß metrisch | 24 |
Höhe | 627 mm |
Gewindelänge | 145 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN500 in |
Außendurchmesser Rohr | 508 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 554 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 4 |
Mit Sattelstück | Ja |