CHF 16.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB+RUK |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Gewindemaß metrisch | 10 |
Höhe | 100 mm |
Gewindelänge | 55 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN40 in |
Außendurchmesser Rohr | 48.3 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 62 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 4 |
Mit Sattelstück | Ja |