STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit kurzer Rohrauflagel RB+RUK-48.3-PP-W32

  • ERIKS:11356123
  • Hersteller:1110015688
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
10
Höhe
100 mm
Nennabmessungen Rohr
DN40 in
Gewindelänge
55 mm
Außendurchmesser Rohr
48.3 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
62 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja