STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit kurzer Rohrauflagel RB+RUK-42.4-PP-W5

  • ERIKS:14396805
  • Hersteller:1110028521
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUK
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
10
Höhe
89 mm
Gewindelänge
48 mm
Nennabmessungen Rohr
DN32 in
Außendurchmesser Rohr
42.4 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
56 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja