STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit kurzer Rohrauflagel RB+RUK-419-PP-W1

  • ERIKS:11355910
  • Hersteller:1110004420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
24
Höhe
526 mm
Gewindelänge
145 mm
Nennabmessungen Rohr
DN400 in
Außendurchmesser Rohr
419 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
452 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja