CHF 79.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB+RUK |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindemaß metrisch | 24 |
Höhe | 526 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN400 in |
Gewindelänge | 145 mm |
Außendurchmesser Rohr | 406.4 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 452 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 4 |
Mit Sattelstück | Ja |