STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit kurzer Rohrauflagel RB+RUK-368-PP-W1

  • ERIKS:11355908
  • Hersteller:1110004418
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
24
Höhe
475 mm
Gewindelänge
145 mm
Nennabmessungen Rohr
DN350 in
Außendurchmesser Rohr
368 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
402 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja