STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit kurzer Rohrauflagel RB+RUK-355.6-PP-W5

  • ERIKS:14396802
  • Hersteller:1110020612
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 338.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 365.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUK
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
24
Höhe
475 mm
Nennabmessungen Rohr
DN350 in
Gewindelänge
145 mm
Außendurchmesser Rohr
355.6 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
402 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja