STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit kurzer Rohrauflagel RB+RUK-33.7-PP-W1

  • ERIKS:11355884
  • Hersteller:1110004394
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
10
Höhe
81 mm
Nennabmessungen Rohr
DN25 in
Gewindelänge
48 mm
Außendurchmesser Rohr
33.7 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
48 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja