STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit kurzer Rohrauflagel RB+RUK-323.9-PA-W1

  • ERIKS:11355937
  • Hersteller:1110004448
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
20
Höhe
418 mm
Nennabmessungen Rohr
DN300 in
Gewindelänge
125 mm
Außendurchmesser Rohr
323.9 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
352 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja