CHF 162.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 175.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB+RUK |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Gewindemaß metrisch | 20 |
Höhe | 364 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN250 in |
Gewindelänge | 125 mm |
Außendurchmesser Rohr | 273 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 303 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 4 |
Mit Sattelstück | Ja |