STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit kurzer Rohrauflagel RB+RUK-273-PA-W1

  • ERIKS:11355935
  • Hersteller:1110004446
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
20
Höhe
364 mm
Gewindelänge
125 mm
Nennabmessungen Rohr
DN250 in
Außendurchmesser Rohr
273 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
303 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja