STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit kurzer Rohrauflagel RB+RUK-25-PA-W1

  • ERIKS:11355913
  • Hersteller:1110004423
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
10
Höhe
73.5 mm
Nennabmessungen Rohr
DN20 in
Gewindelänge
41 mm
Außendurchmesser Rohr
25 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
40 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja