STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit kurzer Rohrauflagel RB+RUK-219.1-PA-W5

  • ERIKS:14396791
  • Hersteller:1110020588
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUK
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
20
Höhe
311 mm
Nennabmessungen Rohr
DN200 in
Gewindelänge
125 mm
Außendurchmesser Rohr
219.1 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
248 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja