STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit kurzer Rohrauflagel RB+RUK-219.1-PA-W32

  • ERIKS:14396790
  • Hersteller:6100155627
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
20
Höhe
311 mm
Gewindelänge
125 mm
Nennabmessungen Rohr
DN200 in
Außendurchmesser Rohr
219.1 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
248 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja