STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit kurzer Rohrauflagel RB+RUK-193.7-PP-W1

  • ERIKS:11355900
  • Hersteller:1110004410
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
273 mm
Nennabmessungen Rohr
DN175 in
Gewindelänge
105 mm
Außendurchmesser Rohr
193.7 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
218 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja