STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit kurzer Rohrauflagel RB+RUK-168.3-PP-W32

  • ERIKS:14396787
  • Hersteller:1110015513
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
247 mm
Nennabmessungen Rohr
DN150 in
Gewindelänge
105 mm
Außendurchmesser Rohr
168.3 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
192 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja