CHF 88.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB+RUK |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Gewindemaß metrisch | 16 |
Höhe | 247 mm |
Gewindelänge | 105 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN150 in |
Außendurchmesser Rohr | 168.3 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 192 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 4 |
Mit Sattelstück | Ja |