STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit kurzer Rohrauflagel RB+RUK-159-PP-W1

  • ERIKS:11355897
  • Hersteller:1110004407
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
247 mm
Gewindelänge
105 mm
Nennabmessungen Rohr
DN150 in
Außendurchmesser Rohr
159 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
192 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja