STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit kurzer Rohrauflagel RB+RUK-139.7-PP-W5

  • ERIKS:14396784
  • Hersteller:1110027518
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUK
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
217 mm
Nennabmessungen Rohr
DN125 in
Gewindelänge
105 mm
Außendurchmesser Rohr
139.7 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
164 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja