CHF 14.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB+RUK |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewindemaß metrisch | 16 |
Höhe | 217 mm |
Gewindelänge | 105 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN125 in |
Außendurchmesser Rohr | 139.7 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 164 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 4 |
Mit Sattelstück | Ja |