CHF 13.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB+RUK |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewindemaß metrisch | 16 |
Höhe | 190 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN100 in |
Gewindelänge | 105 mm |
Außendurchmesser Rohr | 114.3 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 136 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 4 |
Mit Sattelstück | Ja |