STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit kurzer Rohrauflagel RB+RUK-114.3-PP-W1

  • ERIKS:11355894
  • Hersteller:1110004404
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
190 mm
Nennabmessungen Rohr
DN100 in
Gewindelänge
105 mm
Außendurchmesser Rohr
114.3 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
136 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja