CHF 130.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 140.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | FI-RV |
Version | Rohrleitungseinbau |
Öffnungsdruck | 3 bar |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink/Nickel |
Anschlüsse | 28L |
Options | Komplett |