

CHF 98.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | FI-RV |
Version | Rohrleitungseinbau |
Öffnungsdruck | 0,2 bar |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink/Nickel |
Anschlüsse | 22L |
Options | Komplett |