STAUFF

STAUFF Rückschlagventil FI-RV-20S-W3-3-MS

  • ERIKS:14519184
  • Hersteller:6010001707
Image 1
  • Rückschlagventil Hochdruck Ausführung
  • L und S Baureihe
  • Öffnungsdruck 0,2 bis 5,0 bar
  • Nur Ventilkörper oder mit Schneidring und Überwurfmutter (-MS)
  • Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FI-RV
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
3 bar
Max. Betriebsdruck
400 bar
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink/Nickel
Anschlüsse
20S
Options
Komplett