

CHF 34.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | FI-RV |
Version | Rohrleitungseinbau |
Öffnungsdruck | 0,2 bar |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink/Nickel |
Anschlüsse | 12L |
Options | Komplett |