STAUFF

STAUFF Rückschlagventil FI-RV-06L-W3-0.5

  • ERIKS:14519069
  • Hersteller:6010004240
Image 1
  • Rückschlagventil Hochdruck Ausführung
  • L und S Baureihe
  • Öffnungsdruck 0,2 bis 5,0 bar
  • Nur Ventilkörper oder mit Schneidring und Überwurfmutter (-MS)
  • Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FI-RV
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
0,5 bar
Max. Betriebsdruck
400 bar
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink/Nickel
Anschlüsse
6L
Options
Ohne Mutter und Schneidring