

CHF 23.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | FI-RV |
Version | Rohrleitungseinbau |
Öffnungsdruck | 0,2 bar |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink/Nickel |
Anschlüsse | 6L |
Options | Komplett |