CHF 88.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | PT-RF |
Typ | Sensor |
Druckbereich (Angabe) | 0 - 600 bar |
Max. Druck | 1200 bar |
Mit Display | Nein |
Anschluss | 1/4" BSP |
Material Dichtung | FKM |