STAUFF

STAUFF RFID-Druckaufnehmer PT-RF-B00160-N04

  • ERIKS:14735206
  • Hersteller:1810011064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.37inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
PT-RF
Typ
Sensor
Druckbereich (Angabe)
0 - 160 bar
Max. Druck
320 bar
Mit Display
Nein
Anschluss
1/4" NPT