CHF 59.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Typ | RAP |
Gruppe | 6 |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
B | 30 mm |
D | 12 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 450 mm |
L2 | 66 mm |
L3 | 90 mm |
S | 4 mm |