STAUFF

STAUFF Reihen-Anschweißplatte RAP-5D-112-5-M-W1

  • ERIKS:11356352
  • Hersteller:1120002578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
RAP
Gruppe
5D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
B
30 mm
G
M 8
H
6 mm
L1
558 mm
L2
112 mm
L3
55 mm
ØD
14 mm
S
5 mm