STAUFF

STAUFF Reihen-Anschweißplatte RAP-5-75-5-M-W4

  • ERIKS:11356304
  • Hersteller:1120001348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
RAP
Gruppe
5
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B
30 mm
D
12 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
378 mm
L2
52 mm
L3
75 mm
S
4 mm