STAUFF

STAUFF Reihen-Anschweißplatte RAP-5-75-5-M-W3

  • ERIKS:11356297
  • Hersteller:1120001341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
RAP
Gruppe
5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
30 mm
D
12 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
378 mm
L2
52 mm
L3
75 mm
S
4 mm